Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKB6012 BRÜCKEN-GR-DIODE, 60A, 1200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2301721
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKB6012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Durchlassstoßstrom: 1 kA
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: SKB
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 67 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.6 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, brückengleichrichter semikron, brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKB6012, 2301721, 230-1721
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 63,63*
    € 96,66*
    Frei Haus
    ab € 85,84*
    € 147,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,66*
    € 115,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,34*
    € 113,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,47*
    € 104,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,50*
    € 93,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 73,44*
    € 87,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,63*
    € 75,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    SK89-75-SA
    ab € 10,25*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    LA 9 100 24 V
    ab € 110,42*
    Zubehör
    Semikron
    SKKT 92B16E
    ab € 31,42*
    Zubehör
    Semikron
    SKKH57/16E
    ab € 24,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.