Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron Brückengleichrichter, 1-phasig 60A 1200V Tafelmontage 1.6V SEMIPONT2 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-263122
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKB 60/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = SEMIPONT2
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1kA
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.6V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 65mm
Breite = 48mm

UL E63532. Brückengleichrichtermodul mit Schraubanschlussklemmen, Semipont-Serie 2. Leistungs-Brückengleichrichter SEMIPONT® 2 Robustes Kunststoffgehäuse mit Schraubanschlüssen Große, isolierte Grundplatte Einfache Tafelmontage
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
SEMIPONT2
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1kA
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.6V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
65mm
Breite:
48mm
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, brückengleichrichter semikron, brückengleichrichter, 263122, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Semikron, SKB6012, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,59*
€ 96,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,86*
€ 147,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK89-75-SA
ab € 10,19*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 100 24 V
ab € 110,34*
Zubehör
Semikron
SKKT 92B16E
ab € 31,30*
Zubehör
Semikron
SKKH57/16E
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.