Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKKH57/16E THYRISTOR-MODUL, 60A, 1600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2301724
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKH57/16E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCR / Diode
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: 150 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 95 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 50 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Zündspannung, max.: 3 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKKH57/16E, 2301724, 230-1724
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,03*
    € 53,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,53*
    € 51,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,87*
    € 46,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,35*
    € 40,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,17*
    € 40,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,60*
    € 39,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,00*
    € 39,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,92*
    € 33,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.