Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CSMUAX-1M VERLÄNGERUNGSKABEL, USB, GRAU, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2300476
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CSMUAX-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Buchse
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, CSMUAX-1M, 2300476, 230-0476
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,67*
    € 32,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,16*
    € 32,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,25*
    € 26,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,32*
    € 24,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,93*
    € 23,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,54*
    € 23,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    5787834-1
    ab € 1,46*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    614004134726
    ab € 2,13*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61400413321
    ab € 0,788*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.