Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Lichtsensor
>
Artikel
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E3FA-DP13 2M PHOTOELEKTRISCHER SENSOR, 1M, PNP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2293595
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
E3FA-DP13 2M
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Produktpalette:
E3FA Series
DC-Versorgungsspannung, min.:
10 V
Erfassungsreichweite, max.:
1 m
DC-Versorgungsspannung, max.:
30 V
Sensorausgang:
PNP
Ausgangsstrom:
100 mA
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Sensoren
>
Lichtsensoren/optoelektronische Sensoren
>
Optische Lichtschranken/Gabellichtschranken
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Fotosensor
,
Fotoschalter
,
Lichtsensor
,
Photoschalter
,
Kontrasttaster
,
Lichttaster
,
Objekterkennungssensor
,
Referenztaster
,
Näherungsschalter
,
Näherungssensor
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Profibus Buskabel
,
Profibus Kabel
,
Profibus Leitung
,
Reflexionslichtschranke
,
Reflexlichtschranke
,
Näherungsschalter optisch
,
optischer Näherungsschalter
,
optischer Näherungssensor
,
fotoschalter omron
,
as-i kabel
,
Gabellichtschranken
,
Lichtschranken
,
Lichtsensoren
,
Optische
,
optoelektronische
,
Sensoren
,
Wandler
,
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION
,
E3FA-DP13 2M
,
2293595
,
229-3595
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,55*
€ 60,79*
Lager 2064
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,18*
€ 62,26*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,81*
€ 62,84*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 55,77*
€ 71,69*
Lager 139
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 61,19*
€ 84,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron E39-L Montagehalterung für Serie E3FA, Serie E3RA
Omron
E39-L183
€ 7,49*
Zubehör
Omron E39-L Montagehalterung für Serie E3FA, Serie E3RA
Omron
E39-L182
€ 7,49*
Zubehör
RS PRO Montagehalterung für M4 → M18-Näherungssensoren
RS Pro
7141697
€ 27,19*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
€ 78,20*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.