Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1550 BK005 ADER,SCHW. 24AWG,7/32AWG,30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291093
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1550 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 32AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-W-76 B Typ MW
  • Außendurchmesser: 1.42 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.23 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 1550 BK005, 2291093, 229-1093
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    pro Meter
    € 8,95*
    ab € 0,61067*
    € 0,99867*
    30
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 0,58334*
    € 1,24134*
    Lager 139
    20
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 17,90*
    € 27,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 27,87*
    € 33,17
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 26,00*
    € 30,94
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 22,24*
    € 26,47
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 20,62*
    € 24,54
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 19,41*
    € 23,10
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 0,59667* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,69*
    Zubehör
    C.K Tools
    T3756 50
    ab € 17,41*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,27*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 79,32*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,92*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 24,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.