Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1553 BK005 ADER,SCHW. 20AWG,10/30AWG,30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291080
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1553 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 10 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-W-76 B Typ MW
  • Außendurchmesser: 1.753 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.51 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 1553 BK005, 2291080, 229-1080
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,72334*
    € 1,207*
    30
    pro Meter
    € 8,95*
    ab € 0,76534*
    € 1,248*
    30
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 0,63834*
    € 1,35634*
    Lager 139
    11
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 23,32*
    € 35,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 35,08*
    € 41,75
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 33,53*
    € 39,90
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 28,41*
    € 33,81
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 26,30*
    € 31,30
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 25,48*
    € 30,32
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 24,43*
    € 29,07
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 0,77734* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,70*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,66*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 79,35*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 77,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.