Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1855 BK005 ADER,SCHW. 22AWG,7/30AWG,30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291020
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1855 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-DTL-16878/1 (Typ B)
  • Außendurchmesser: 1.27 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.35 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 schwarz, litze, litze schwarz, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 1855 BK005, 2291020, 229-1020
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,71*
    € 25,23*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 21,98*
    € 30,06*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 21,54*
    € 32,70*
    € 5,90*
    ab € 18,51*
    € 36,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 30,06*
    € 35,77
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 29,67*
    € 35,31
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 28,21*
    € 33,57
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 27,12*
    € 32,27
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 25,74*
    € 30,63
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 21,98*
    € 26,16
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 0,73267* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 24,95*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,81*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,69*
    Zubehör
    ITT Cannon
    1215865236 / 121586-5236
    ab € 561,91*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,52*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.