Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.35mm² Verzinntes Kupfer Schwarz 1855 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148424
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1855 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=1855 BK005, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=0.35 mm², Querschnitt AWG=22 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=1855, Konformität mit Normen=EU REACH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
146 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,84*
€ 25,42*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 22,03*
€ 30,23*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 21,39*
€ 32,88*
€ 5,90*
ab € 18,17*
€ 36,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,88*
€ 39,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,12*
€ 38,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,87*
€ 34,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,39*
€ 25,45
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,713* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 23,09*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,59*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,91*
Zubehör
ITT Cannon
1215865236 / 121586-5236
ab € 564,47*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,59*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.