Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht, Litze, Schaltlitze, PTFE, Schwarz, 32 AWG, 0.03 mm², 1000 ft, 305 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291016
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2840/7 BK001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Zulassungsspezifikation: MIL-DTL-16878/6 (Typ ET), UL VW-1
  • Außendurchmesser: 0.559 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.03 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 32 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 40AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Schaltlitze, litze 32 awg schwarz, litze, awg 32 litze, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 2840/7 BK001, 2291016, 229-1016
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 171,37*
    € 213,04*
    € 5,90*
    ab € 156,28*
    € 236,98*
    Frei Haus
    ab € 199,17*
    € 248,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 213,04*
    € 253,52
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 207,64*
    € 247,09
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 194,83*
    € 231,85
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 189,47*
    € 225,47
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 171,37*
    € 203,93
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 305 Stück (ab € 0,56187* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.