Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 2842/7 VI005 ADER,VIOLETT,28AWG,7/36AWG,30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290970
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2842/7 VI005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Lila
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-DTL-16878/6 (Typ ET), UL VW-1
  • Außendurchmesser: 0.686 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.09 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg28, litze, litze lila, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 2842/7 VI005, 2290970, 229-0970
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 25,89*
    € 36,36*
    € 5,90*
    ab € 25,94*
    € 48,23*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 41,92*
    € 56,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 56,14*
    € 66,81
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 55,46*
    € 66,00
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 52,43*
    € 62,39
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 49,62*
    € 59,05
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 48,63*
    € 57,87
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 41,92*
    € 49,88
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,39734* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,55*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,95*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,54*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.