Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 2843/19 BK005 ADER,SCHW. 26AWG,19/38AWG,30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290966
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2843/19 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 38AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-DTL-16878/6 (Typ ET), UL VW-1
  • Außendurchmesser: 0.787 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.155 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg26 schwarz, litze, litze awg26, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 2843/19 BK005, 2290966, 229-0966
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 35,24*
    € 49,13*
    € 5,90*
    ab € 35,55*
    € 65,10*
    Lager 139
    29
    € 14,99*
    ab € 58,58*
    € 75,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 75,99*
    € 90,43
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 75,06*
    € 89,32
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 70,75*
    € 84,19
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 68,37*
    € 81,36
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 66,53*
    € 79,17
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 58,58*
    € 69,71
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,95267* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,55*
    Zubehör
    C.K Tools
    T3756 40
    ab € 18,76*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,95*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,54*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.