Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-597 MIKROMEDIA ENTW.BOARD, PIC32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2281660
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-597
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PIC32MX4xx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Multimedia-Board, USB-Kabel, Schutzgehäuse, DVD &, Handbuch
  • Prozessorserie: PIC32
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: PIC32MX460F512L
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-597, 2281660, 228-1660
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 72,54*
    € 100,45*
    Lager 139
    30
    Frei Haus
    ab € 95,30*
    € 121,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 121,21*
    € 144,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,06*
    € 142,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,67*
    € 136,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,26*
    € 128,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,30*
    € 113,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC32MX460F512L-80I/PT
    ab € 7,78*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1189
    ab € 120,09*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1206
    ab € 68,88*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1205
    ab € 202,32*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-736
    ab € 230,84*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-738
    ab € 302,41*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-764
    ab € 84,58*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-763
    ab € 21,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.