Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7488910043 ANTENNE, MULTILAYER, CHIP 423-443MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2249892
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7488910043
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Produktpalette: WE-MCA
  • Antennenbaugröße: 25mm x 5mm x 1.2mm
  • Mittenfrequenz: 433 MHz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Einzelband-Chipantennen, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 7488910043, 2249892, 224-9892
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,08*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,58*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,70*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 140,48*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 158,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.