Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744309033 LEIST.INDUKTIVITÄT 0.33UH 20% 14.5X13.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2211663
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744309033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 50 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 330 nH
  • Produktpalette: WE-HCM
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 62.5 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 13 mm
  • DC-Widerstand, max.: 165 µohm
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Produktlänge: 14 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744309033, 2211663, 221-1663
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    400
    100
    Frei Haus
    ab € 1,20*
    € 1,61*
    1
    € 8,95*
    ab € 2,17*
    € 3,35*
    Lager 139
    98
    1
    € 14,99*
    ab € 1,62*
    € 3,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,62*
    € 1,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1731C
    ab € 390,83*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,56*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,26*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,36*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 158,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.