Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 330nH, 47.5A, 158MHz, 165uOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30188237
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744309033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=744309033, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13 mm, Eigenresonanzfrequenz=158 MHz, Höhe=9 mm, Induktivität=330 nH, Länge=14 mm, Maximaler DC-Widerstand=165 µΩ, Nennstrom=47.5 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=J-Lead, Bauform=1390, Kern=Mangan-Zink-Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-HCM, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
400
100
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,61*
1
€ 8,95*
ab € 2,24*
€ 3,36*
1 Tag
138
1
€ 14,99*
ab € 1,61*
€ 3,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 161,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
U1731C
ab € 392,24*
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,86*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,37*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,22*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.