Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-HCM SMD Induktivität, 330 nH 47.5A mit MnZn-Kern, 1390 Gehäuse 14mm / ±20%, 8MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8008497
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744309033
EAN/GTIN:
     5059042061000
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 330 nH
Gleichstrom max. = 47.5A
Gehäuse-Form = 1390
Länge = 14mm
Tiefe = 13mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 14 x 13 x 9mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 165µΩ
Serie = WE-HCM
Kernmaterial = MnZn
Resonanzfrequenz max. = 158MHz
Induktivitätsbauweise = Flachdrahtwicklung°C

Magnetisch geschirmte Drahtinduktivitäten Serie WE-HCM. Flache Hochstrom-SMD-Drahtinduktivitäten Serie WE-HCM mit besonders hohen Induktivitätswerten und Sättigungsströmen. Sie werden insbesondere mit Hochleistungs-DC/DC-Wandler und folgenden Anwendungen verwendet: Grafikkarten, Laptops, Industriecomputer, Motherboards, Hochstrom-Schaltregler, DC/DC-Wandler, Mehrphasen-Schaltregler, Filter.
Weitere Informationen:
Induktivität:
330 nH
Gleichstrom max.:
47.5A
Gehäuse-Form:
1390
Länge:
14mm
Tiefe:
13mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
14 x 13 x 9mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
165µΩ
Serie:
WE-HCM
Kernmaterial:
MnZn
Resonanzfrequenz max.:
158MHz
Induktivitätsbauweise:
Flachdrahtwicklung°C
Weitere Suchbegriffe: 8008497, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744309033, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
400
100
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,61*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,17*
€ 3,34*
2 Tage
98
1
€ 14,99*
ab € 1,61*
€ 3,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
U1731C
ab € 392,78*
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,39*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,71*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,53*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 159,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.