Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE RHS100E RHEOSTAT, DRAHTGEWICKELT, 100R, 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2145775
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RHS100E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Produktpalette: RHS
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Rheostat: -
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Nennleistung: 25 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Bahnwiderstand: 100 ohm
  • Einstellungsart: Abgeflacht
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 34.93 mm
  • Produktlänge: -
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 25w, potentiometer, poti ohmite, Bauelemente, Passive, Rheostate, OHMITE, RHS100E, 2145775, 214-5775
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 54,17*
    € 92,05*
    € 5,90*
    ab € 67,29*
    € 96,08*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 63,56*
    € 112,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,87*
    € 134,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,24*
    € 116,91
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 96,24*
    € 114,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,82*
    € 105,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,72*
    € 99,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 77,18*
    € 91,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 72,34*
    € 86,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 72,23*
    € 85,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,56*
    € 75,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ohmite
    5103E
    ab € 8,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.