Drehpotentiometer, Typ=RHS100E, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=39.62 mm, Höhe=39.62 mm, Nennleistung=25 W, R...
Drehpotentiometer, Typ=RHS10KE, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=39.62 mm, Höhe=39.62 mm, Nennleistung=25 W, R...
Drehpotentiometer, Typ=RT025AS1500KB, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=320 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=38 mm, Höhe=50 mm, Nennleistung=25 ...