Drehpotentiometer, Typ=RHS100E, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=39.62 mm, Höhe=39.62 mm, Nennleistung=25 W, R...
Drehpotentiometer, Typ=RHS10KE, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=39.62 mm, Höhe=39.62 mm, Nennleistung=25 W, R...
Drehpotentiometer, Typ=CMU1031E, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=29.4 mm, Höhe=38.1 mm, Nennleistung=2 W,...
Drehpotentiometer, Typ=CMU1021E, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=29.4 mm, Höhe=38.1 mm, Nennleistung=2 W,...
Drehpotentiometer, Typ=RJS1K0E, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=58.67 mm, Höhe=58.67 mm, Nennleistung=50 W, R...
Drehpotentiometer, Typ=RES250E, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=22.23 mm, Höhe=25.41 mm, Nennleistung=12.5 W,...
Drehpotentiometer, Typ=RJS5K0E, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=58.67 mm, Höhe=58.67 mm, Nennleistung=50 W, R...