Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 5500.2600.01 AC FILTER,1-PHASE,1A, 250V, 1-PHASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2134489
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2600.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: FMBB NEO
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 1 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schurter, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, SCHURTER, 5500.2600.01, 2134489, 213-4489
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 20,00*
    € 23,82*
    1
    € 5,90*
    ab € 15,55*
    € 27,90*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 16,50*
    € 28,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,90*
    € 34,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,33*
    € 33,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,68*
    € 30,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,38*
    € 27,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,91*
    € 24,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,58*
    € 23,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-520448-2
    ab € 0,172*
    Zubehör
    Schurter
    3-135-931
    ab € 3,91*
    Zubehör
    Schurter
    3-135-942
    ab € 3,92*
    Zubehör
    TE Connectivity
    341412-2
    ab € 0,116*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-520183-2
    ab € 0,135*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.