Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASP SECURITY K11750D VORHÄNGESCHLOSS, KOMBI, HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2131312
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K11750D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Lichtes Durchgangsmaß - horizontal: 25 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 50 mm
  • Lichtes Durchgangsmaß - vertikal: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Schäkeldurchmesser: 8 mm
  • Schlossmaterial: Aluminium
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss, Schlösser, Sicherheit, Vorhängeschlösser, Zugangskontrolle, KASP SECURITY, K11750D, 2131312, 213-1312
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 15,31*
    € 21,98*
    € 6,90*
    ab € 15,78*
    € 22,00*
    1 Tag
    119
    Frei Haus
    ab € 17,00*
    € 24,28*
    € 5,95*
    ab € 16,04*
    € 26,54*
    Lager 139
    67
    € 14,99*
    ab € 16,94*
    € 27,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,50*
    € 32,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,05*
    € 32,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,83*
    € 30,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,72*
    € 29,42
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 21,37*
    € 25,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,23*
    € 24,07
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 19,83*
    € 23,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.