Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss, Stufe 6, Bügel (H) 26 mm, Stahl, (B) 50 mm, K11750D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlenschloss, Stufe 6, Bügel (H) 26 mm, Stahl, (B) 50 mm, K11750D
Zahlenschloss, Stufe 6, Bügel (H) 26 mm, Stahl, (B) 50 mm, K11750D
Artikel-Nr.:
     4502-03L4660
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K11750D
EAN/GTIN:
     5013969901771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- Bügel aus gehärtetem Stahl - Schließmechanismus mit Doppelverriegelung - verstellbarer Zahlencode mit 4 Ziffern - Komponenten im Innern des Schlosses sind rostfrei - Schlossbreite: 50 mm - Bügeldurchmesser: 8 mm - Lichte Bügelhöhe: 26 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zahlenschloss
Breite:
50 mm
Bügeldurchmesser:
8 mm
Bügelinnenhöhe:
26 mm
Material:
Stahl
Sicherheitsstufe:
6
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.29 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, vorhängeschloß bügelstärke 8, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,46*
€ 26,62*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,40*
€ 26,64*
1 Tag
23
€ 5,95*
ab € 16,07*
€ 26,67*
1 Tag
97
€ 14,99*
ab € 16,50*
€ 26,72*
1 Tag
344
Frei Haus
ab € 20,66*
€ 28,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.