Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASP K11750D Vorhängeschloss 50mm Silber Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C50669
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K11750D
EAN/GTIN:
     5013969901771
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Die robuste Kasp Serie 117 hält gewaltsamen Aufbruchversuchen stand und bietet zugleich den Komfort einer einstellbaren und schlüssellosen Schließung. Mit ihrem wetterfesten Schlosskörper und rostfreien Bauteilen im Inneren ist die Kasp Serie 117 ideal für den Außeneinsatz geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
50 mm
Bügelinnenhöhe:
25 mm
Bügelinnenbreite:
25 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Größe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss, 05013969901771, Kasp, 117-serie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,33*
€ 22,00*
€ 6,90*
ab € 15,80*
€ 22,01*
1 Tag
119
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 24,30*
€ 5,95*
ab € 16,06*
€ 26,56*
€ 6,90*
ab € 16,78*
€ 26,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.