Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MK60DN512ZVMD10 MCU,KINETIS, K60, CORTEX M4, 144MAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2128193
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK60DN512ZVMD10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis K Family K6x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 100 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART, USART
  • ADC-Kanäle: 46 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: MAPBGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis K
  • MCU-Baureihe: K6x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 100 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MK60DN512ZVMD10, 2128193, 212-8193
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,58*
    € 31,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,97*
    € 30,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,84*
    € 28,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,82*
    € 17,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.178,70*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    ab € 1.145,57*
    Zubehör
    NXP
    TWR-IND-IO
    ab € 110,63*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K20D50M
    ab € 113,16*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K60D100M
    ab € 111,60*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K60D100M-KIT
    ab € 192,96*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K60F120M
    ab € 150,89*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K70F120M
    ab € 207,17*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    ab € 18,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.