Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TWR-K60F120M TOWER BORD, K60, ARM, CORTEX M4 MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2068184
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-K60F120M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Kinetis - K60
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Board TWR-K60F120M, Software-DVD, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MK
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, TWR-K60F120M, 2068184, 206-8184
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 150,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 187,93*
    € 223,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 187,37*
    € 222,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 176,90*
    € 210,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 162,13*
    € 192,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 150,65*
    € 179,27
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    MC9S08JM60CQH
    ab € 6,85*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC20060
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC20065
    ab € 3,96*
    Zubehör
    NXP
    MC9S08JM60CLH
    ab € 6,84*
    Zubehör
    NXP
    MK60DN256ZVLL10
    ab € 11,09*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K70F120M
    ab € 207,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.