Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TWR-IND-IO TOWER MODUL, INDUSTRIELL I/O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2134935
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-IND-IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Tower-System von NXP
  • Prozessorfamilie: Kinetis - K60
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Industrielles I/O-Tower-System-Modul
  • Prozessorserie: Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MK
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, NXP, TWR-IND-IO, 2134935, 213-4935
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 109,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 138,67*
    € 165,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 133,69*
    € 159,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 129,30*
    € 153,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,77*
    € 141,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 109,30*
    € 130,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    MK60DN256ZVLL10
    ab € 9,96*
    Zubehör
    NXP
    TWR-ELEV
    ab € 43,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.