Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL RP006 KABEL, HDMI, HIGH SPEED, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2113608
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     RP006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: HDMI-Stecker
  • Steckverbinder A: HDMI-Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, PRO SIGNAL, RP006, 2113608, 211-3608
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,62*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,62*
    € 1,93
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Signal
    PSG01093
    ab € 4,11*
    Ähnlich
    Pro Signal
    RP005
    ab € 1,45*
    Ähnlich
    Pro Signal
    RP007
    ab € 2,11*
    Ähnlich
    Pro Signal
    RP008
    ab € 4,56*
    Ähnlich
    Pro Signal
    RP009
    ab € 9,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.