Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 242125 ADAPTER, N-BUCHSE/SMA-BUCHSE, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112475
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: N
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: SMA
  • Adapterausführung: Gerader Adapter mit Schottverschraubung
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter sma, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 242125, 2112475, 211-2475
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 9,90*
    € 12,48*
    500
    Frei Haus
    ab € 10,63*
    € 13,18*
    Lager 139
    252
    1
    € 14,99*
    ab € 9,16*
    € 14,28*
    1
    € 6,90*
    ab € 10,75*
    € 19,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,18*
    € 16,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    901-9894-RFX
    ab € 8,17*
    Zubehör
    Amphenol
    132360
    ab € 2,58*
    Zubehör
    Amphenol
    N1112B1-001-NT3G-1-50
    ab € 4,71*
    Zubehör
    Amphenol
    N1141A1-NT3G-1-50
    ab € 4,05*
    Zubehör
    Amphenol
    132113
    ab € 3,52*
    Zubehör
    Amphenol
    132114
    ab € 3,02*
    Zubehör
    Amphenol
    RSMA1111A1-3GT50G-1-50
    ab € 2,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.