Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF HF-Abschlusswiderstand, SMA, Stecker, 50Ω, Gerade, 0 → 18GHz, 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol RF HF-Abschlusswiderstand, SMA, Stecker, 50Ω, Gerade, 0 → 18GHz, 2W
Artikel-Nr.:
     108EL-1439691
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132360
EAN/GTIN:
     5059041664172
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
SMA Steckverbinder
abschlusswiderstand
Interfacetyp = SMA
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Impedanz = 50Ω
Gehäusebeschichtung = Gold
Betriebsfrequenz = 0 → 18GHz
Nennleistung Durchschnitt = 2W
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Weitere Informationen:
Interfacetyp:
SMA
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Impedanz:
50Ω
Gehäusebeschichtung:
Gold
Betriebsfrequenz:
0 → 18GHz
Nennleistung Durchschnitt:
2W
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 1439691, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, HF Abschlusswiderstände, Amphenol RF, 132360, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, RF Terminators
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,28*
25
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,52*
1 Tag
3598
1
€ 14,99*
ab € 3,16*
€ 6,76*
1
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 8,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
132289
ab € 4,99*
Zubehör
Amphenol
132134
ab € 3,74*
Zubehör
Amphenol
901-143-6RFX
ab € 5,52*
Zubehör
Amphenol
132169
ab € 4,92*
Zubehör
Amphenol
132136
ab € 6,97*
Zubehör
Amphenol
132171RP
ab € 6,99*
Zubehör
Amphenol
901-9875
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.