Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF 901-9894-RFX Stecker Koaxialsteckverbinder MMCX-Steckverbinder, PCB, , 50Ω, gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2205535
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     901-9894-RFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = MMCX-Steckverbinder
Montagetyp = PCB
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Gehäusebeschichtung = Gold
Serie = 901-9894-RFX

Die Amphenol HF-Koaxialkabel, Steckverbinder und Zubehör sind die gefragteste Lösung für Branchen und Anwendungen, die HF-Stromkreise umfassen. Das Produkt ist ein Jack/Steckverbinder, der zum Herstellen von Verbindungen mit den Steckverbindern verwendet wird. Es verfügt über alle erforderlichen Konformitätsvorschriften, um gemäß Herstellerdokumentation für die Anwendung zugelassen zu werden.Erfüllt alle erforderlichen Anforderungen gemäß der Herstellerdokumentation
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
MMCX-Steckverbinder
Montagetyp:
PCB
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Gehäusebeschichtung:
Gold
Serie:
901-9894-RFX
Weitere Suchbegriffe: 2205535, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, 9019894RFX, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 11,26*
100
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 11,43*
1 Tag
203
1
€ 14,99*
ab € 7,93*
€ 14,64*
1
€ 5,90*
ab € 8,73*
€ 18,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP-19-17-2-TGG
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.