Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKKH 92/16E THYRISTOR-MODUL, DIODEN, 95A, 1.6KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2101369
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKH 92/16E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCR / Diode
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: 150 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 150 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 95 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Zündspannung, max.: 3 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Modul, Thyristormodul, Triggerdiode, thyristor, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKKH 92/16E, 2101369, 210-1369
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    124
    € 14,99*
    ab € 38,12*
    € 55,43*
    € 8,95*
    ab € 35,76*
    € 59,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,43*
    € 65,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,66*
    € 63,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,20*
    € 58,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,95*
    € 55,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,25*
    € 52,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,33*
    € 51,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 42,40*
    € 50,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,12*
    € 45,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.