Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron SCR Modul Dioden-/Thyristor-Modul SCR 95A SEMIPACK1 1600V 2kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2628335
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKH 92/16 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
On-State Strom durchschnittlich = 95A
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = SEMIPACK1
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 2kA
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 150mA
Gate-Triggerspannung max. = 3V
Haltestrom max. = 250mA
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 93 x 20 x 30mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Bauelement mit UL-Zulassung. Thyristor/Diode-Module Serie SKKH SEMIPACK 1, Semikron. Thyristor/Diode-Konfiguration
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
95A
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
SEMIPACK1
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
2kA
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
150mA
Gate-Triggerspannung max.:
3V
Haltestrom max.:
250mA
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
93 x 20 x 30mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Modul, Thyristormodul, Triggerdiode, thyristor semikron, thyristor, 2628335, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Semikron, SKKH9216E, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
€ 14,99*
ab € 30,70*
€ 50,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,88*
€ 66,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.