| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2094414 Herst.-Nr.: 30120 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zur Verwendung mit: Rundkabel Produktpalette: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Abisolierwerte, AWG: - Abisolierwerte, metrisch: 8mm bis 13mm RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, Abisolierwerkzeuge, Handwerkzeuge, Kabel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, JOKARI, 30120, 2094414, 209-4414 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,21* | € 14,64* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,42* | € 14,71* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 11,05* | € 15,58* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 11,03* | € 15,58* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 24,93* | € 35,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|