Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 30120 No. 12 Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel 8 bis 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C50170
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30120
EAN/GTIN:
     4011391301207
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
124 mm
Breite:
35 mm
Typ:
No. 12
Gewicht:
50 g
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
13 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
8 mm
Geeignet für:
Rundkabel
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
TiN
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 6,90*
ab € 10,94*
€ 15,60*
Lager 615
341
€ 4,00*
ab € 10,71*
€ 15,60*
1 Tag
1
€ 9,80*
ab € 11,11*
€ 15,69*
1 Tag
1
€ 9,80*
ab € 11,05*
€ 15,69*
4 Tage
83
€ 9,45*
ab € 12,59*
€ 17,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.