Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 852-112 8-PORT 100BASE-TX INDUST.ECOSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2077678
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     852-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch wago
Produktpalette: -
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industriell
  • Spannungsart Eingang: V DC
  • Anzahl der Anschlüsse: 8 Anschlüsse
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN-Schiene
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ethernet-Switch-Typ: Unmanaged Fast Ethernet
  • Anschlüsse: RJ45 x 8
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: industrie switch, Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, WAGO, 852-112, 2077678, 207-7678
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 6,40*
    ab € 86,69*
    € 108,25*
    € 5,46*
    ab € 95,62*
    € 119,68*
    Frei Haus
    ab € 100,20*
    € 124,66*
    Frei Haus
    ab € 99,63*
    € 124,66*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 300,85*
    € 326,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 326,92*
    € 389,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 317,53*
    € 377,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 312,66*
    € 372,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 306,01*
    € 364,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 302,27*
    € 359,70
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 300,85*
    € 358,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    289-175
    ab € 28,86*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    787-1226
    ab € 42,5813*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    787-1702
    ab € 22,40*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    787-1712
    ab € 25,77*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    787-1722
    ab € 43,26*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    750-977/000-021
    ab € 13,50*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    750-977/000-022
    ab € 13,49*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    750-979/000-012
    ab € 17,30*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    750-979/000-021
    ab € 18,24*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    750-979/000-022
    ab € 18,3014*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    289-172
    ab € 18,16*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    750-976
    ab € 13,58*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    750-977/000-013
    ab € 13,19*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    750-978/000-011
    ab € 15,25*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    750-979/000-013
    ab € 17,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.