Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 870-831 ANSCHLUSSBLOCK,4MM2,2 KONTAKTE,GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2074786
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-831
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago
Produktpalette: 870
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 24 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 870-831, 2074786, 207-4786
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,75623*
    € 0,95623*
    21 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,7714*
    € 0,9714*
    26 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,78*
    € 0,99*
    1
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,75*
    € 1,20*
    Lager 139
    1105
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,24*
    € 2,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-145
    ab € 33,70*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-113
    ab € 5,74*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-118
    ab € 15,55*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-148
    ab € 1,84*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-149
    ab € 0,4095*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-506
    ab € 8,47*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-508
    ab € 8,85*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-657
    ab € 2,61*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-658
    ab € 3,03*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-123
    ab € 0,00505*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-222
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-223
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-006
    ab € 9,85*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-007
    ab € 1,73*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-023
    ab € 9,81*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.