Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 137492 STAHLSCHRANK, 928.123, 28 SCHUBFÄCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2069895
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137492
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Produktpalette: 150 Storage Cabinets
  • Außenbreite - Zoll: 12.05 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.91 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 417 mm
  • Außenhöhe - imperial: 16.42 Zoll
  • Schrankmaterial: Stahl
  • Außenbreite - metrisch: 306 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 150 mm
  • Schrankform: Schublade
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, Aufbewahrung, Lagerung, Magazine, Schränke, Werkstattbedarf, Werkzeuge, RAACO, 137492, 2069895, 206-9895
    Angebote (27)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 36,00*
    € 46,35*
    20 Tage
    unbekannt
    € 5,99*
    ab € 48,60*
    € 60,16*
    22 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 48,39*
    € 60,23*
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 49,00*
    € 61,07*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 69,45*
    € 87,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,00*
    € 103,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,52*
    € 100,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,00*
    € 95,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,71*
    € 87,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 73,34*
    € 87,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 69,45*
    € 82,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    107761
    ab € 5,69*
    Zubehör
    Raaco
    107778
    ab € 4,79*
    Zubehör
    Raaco
    107785
    ab € 4,82*
    Zubehör
    Raaco
    109024
    ab € 5,89*
    Zubehör
    Raaco
    101998
    ab € 4,78*
    Zubehör
    Raaco
    102032
    ab € 5,38*
    Zubehör
    Raaco
    102049
    ab € 5,39*
    Zubehör
    Raaco
    101981
    ab € 4,92*
    Zubehör
    Raaco
    108980
    ab € 1,11*
    Zubehör
    Raaco
    ETIK.1064 (48ST.)
    ab € 7,51*
    Zubehör
    Raaco
    ETIK.1887 (24ST.)
    ab € 5,82*
    Zubehör
    Raaco
    ETIK.18275 (8ST.)
    ab € 5,86*
    Zubehör
    Raaco
    SCHUBLADE 150-03
    ab € 120,85*
    Zubehör
    Raaco
    SCHUBLADE 150-02
    ab € 2,99*
    Zubehör
    Raaco
    SCHUBLADE 150-01
    ab € 1,61*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.