Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettensatz, transparent, (L x B x T) 87 x 87 x 1 mm, ETIK.1887 (24ST.)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Etikettensatz, transparent, (L x B x T) 87 x 87 x 1 mm, ETIK.1887 (24ST.)
Etikettensatz, transparent, (L x B x T) 87 x 87 x 1 mm, ETIK.1887 (24ST.)
Artikel-Nr.:
     4502-19L858
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     ETIK.1887 (24ST.)
EAN/GTIN:
     4099891423018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattausstattung
Aufbewahrungsbehälter
Aufbewahrungssystem
Lagerbehälter
Lieferung ohne Trennwännde, Satz mit 24 Stück bitte separat bestellen, Etikettensatz mit 24 Stück Etiketten in selbstklebenden Klarsicht-Streifen Typ: L 18/87
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikettensatz
Breite:
87 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Länge:
87 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.03326 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 12.500 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.