Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade, transparent, (L x B x T) 153 x 67 x 41 mm, SCHUBLADE 150-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade, transparent, (L x B x T) 153 x 67 x 41 mm, SCHUBLADE 150-01
Schublade, transparent, (L x B x T) 153 x 67 x 41 mm, SCHUBLADE 150-01
Artikel-Nr.:
     4502-19L822
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     SCHUBLADE 150-01
EAN/GTIN:
     4099891422868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattausstattung
Aufbewahrungsbehälter
Aufbewahrungssystem
Lagerbehälter
Schublade einzeln Typ: 150 - 01, Material: Polypropylen Höhe: 35 mm Breite: 62 mm Tiefe: 135 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schublade
Breite:
67 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Länge:
153 mm
Material:
Polypropylen
Tiefe:
41 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
ETIK.1064 (48ST.)
ab € 7,51*
Zubehör
Raaco
TW 35/135
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.