Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 136570 WERKZEUGKASTEN, RAACO-BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2069859
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136570
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Produktpalette: Raaco Toolbox
  • Außenhöhe: 190 mm
  • Außenbreite: 474 mm
  • Koffermaterial: PP (Polypropylen)
  • Außentiefe: 239 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, RAACO, 136570, 2069859, 206-9859
    Angebote (36)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,80*
    ab € 20,23*
    € 24,43*
    4 Tage
    18
    1
    € 5,99*
    ab € 23,75*
    € 28,81*
    2 Tage
    23
    1
    € 6,90*
    ab € 24,03*
    € 28,96*
    2 Tage
    24
    1
    € 5,45*
    ab € 24,53*
    € 29,41*
    Lager 139
    12
    1
    Frei Haus
    ab € 61,35*
    € 91,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,56*
    € 108,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,05*
    € 108,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,78*
    € 104,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,73*
    € 79,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 64,98*
    € 77,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 63,65*
    € 75,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 61,35*
    € 73,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cimco
    412987
    ab € 10,54*
    Zubehör
    Panduit
    PX-0
    ab € 3,67*
    Zubehör
    Raaco
    136648
    ab € 1,34*
    Zubehör
    Raaco
    136679
    ab € 7,60*
    Zubehör
    Raaco
    136716
    ab € 6,31*
    Zubehör
    Raaco
    136662
    ab € 3,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.