| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-282021 Herst.-Nr.: 136570 EAN/GTIN: 5733439117173 |
| |
|
| | |
| Der vielseitige Werkzeugkoffer für den Profi. Die Compact-Werkzeugkoffer sind leicht und doch für das Tragen größerer Gewichte ausgelegt. Aus hochwertigem Polypropylen gefertigt. Sie sind verschleißfest, verformen sich nicht und können nicht rosten. Außerdem ist das Material gegen die meisten Säuren und Basen resistent. Verschiedene Ausstattungen sind lieferbar: Compact 15: Trennwände Compact 20: 6 Einsätze Compact 27: 6 Einsätze und 2 Schubladen Compact 37: 7 Einsätze, Trennwände und 2 seitliche Klappgriffe Compact 47: 7 Einsätze, Trennwände, 2 Schubladen und 2 seitliche Klappgriffe Compact 50: 10 Einsätze im herausnehmbaren Werkzeugträger, Trennwand und 2 seitliche Klappgriffe Compact 62: 10 Einsätze im herausnehmbaren Werkzeugträger, Trennwand und 2 seitliche Klappgriffe, 4 Schubladen - Typ Compact 20 - Abmessung 190 x 475 x 240 mm - Tragfähigkeit 20 kg Weitere Informationen: | | Typ: | Compact 20 | Abmessung: | 190 x 475 x 240 mm | Tragfähigkeit: | 20 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, raaco werkzeugbox, werkzeugbox, werkzeugtasche blau, 9282020S, 9282021S, 9282022S, 9282023S, 9282024S, 9282025S, 9282026S, Aufbewahrung, Aufbewahrungskoffer, Box, Compact 27, Kleinteilekasten, Kunststoff-Werkzeugkasten, Kunststoffkoffer, Sortimentskoffer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 20,09* | € 28,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 58,63* | € 108,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|