Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2064148 Herst.-Nr.: 113A.6SR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Länge: 150 mm Produktpalette: 113A Backenöffnung, max.: 18 mmSVHC: No SVHC (17-Jan-2022) RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Verstellbare, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, FACOM, 113A.6SR, 2064148, 206-4148 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,17* | € 124,84* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,51* | € 125,44* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,06* | € 130,30* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 108,25* | € 137,79* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,68* | € 166,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|