Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XVC4B3K RUNDUMLEUCHTE LED, 24V, XVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2056206
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVC4B3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Buzzer
Alarmlicht
Linsenfarbe: Grün, Orange, Rot
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: Harmony Series
  • Außenhöhe: 170.5 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP54
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Linsendurchmesser: 44 mm
  • Optisches Signal: Blitzlicht, Dauerlicht
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 VDC
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 78,16*
    € 94,84*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 78,38*
    € 94,95*
    Frei Haus
    ab € 81,36*
    € 98,44*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 79,92*
    € 99,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 156,70*
    € 182,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 182,86*
    € 217,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 182,02*
    € 216,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 174,09*
    € 207,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 168,73*
    € 200,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 156,70*
    € 186,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.