Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N125FT SOFT STARTER ATS01, 110-480V, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2042962
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS01N125FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Nennleistung: 11 kW
  • Produktpalette: Altistart 01
  • Versorgungsspannung, max.: 480 VAC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Motorstarter: Sanftanlasser
  • Nennstrom: 25 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 110 VAC
  • Anzahl der Pole: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser schneider electric, sanftanlasser, sanftanlasser 11kw, Automatisierung, Motoranlasser, Motoren, Motorstarter, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, SCHNEIDER ELECTRIC, ATS01N125FT, 2042962, 204-2962
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 137,90*
    € 154,38*
    Frei Haus
    ab € 147,82*
    € 164,92*
    2 Tage
    3
    € 4,95*
    ab € 152,01*
    € 168,35*
    Frei Haus
    ab € 154,91*
    € 171,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 280,07*
    € 305,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 305,22*
    € 363,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 303,01*
    € 360,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 297,82*
    € 354,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 293,27*
    € 348,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 280,07*
    € 333,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.