Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95277073 Herst.-Nr.: ATS01N125FT EAN/GTIN: 3389119200455 |
| |
|
| | |
| Sanftanlasser 25A/11kW ATS01N125FT Die Alternative zum Stern-Dreieck-Anlasser! Kompakt und preiswert elektronisch starten bei Standard-Applikationen. Sanftanlasser für Asynchronmotor. Bemessungsstrom 25 A, Leistung 230V 5,5 kW, Leistung 400V 11 kW. Der Sanftanlasser ermöglicht das sanfte Starten von Drehstrom-Asynchronmotoren und verhindert Stromspitzen in der Anlaufphase sowie mechanische Laststöße. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: | 25 A | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 110..480 V | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: | 3 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V: | 7,5 kW | Funktion: | eine Drehrichtung | Interne Überbrückung: | ja | Mit Display: | nein | Drehmoment-Regelung: | nein | Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating: | 40 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 138,68* | € 153,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,92* | € 163,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 151,47* | € 167,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,84* | € 170,23* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 159,79* | € 174,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|