Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EX-14A SENSOR OPTICAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1971746
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-14A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Produktpalette: EX-10 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 25 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: NPN
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, lichttaster panasonic, lichttaster, Gabellichtschranken, Lichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, EX-14A, 1971746, 197-1746
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 57,58*
    € 76,76*
    37 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 61,88*
    € 76,77*
    € 5,90*
    ab € 59,18*
    € 78,92*
    Frei Haus
    ab € 66,22*
    € 81,67*
    Lager 139
    295
    Frei Haus
    ab € 77,37*
    € 151,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 151,91*
    € 180,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 150,15*
    € 178,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 127,93*
    € 152,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 103,39*
    € 123,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 92,68*
    € 110,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 85,56*
    € 101,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,37*
    € 92,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TR Fasteners
    M310 PRSTMCB100-
    ab € 2,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.