Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster, 0,025 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichttaster, 0,025 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX14A
Lichttaster, 0,025 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX14A
Artikel-Nr.:
     4502-28G1230
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX14A
EAN/GTIN:
     4099889430783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Lichttaster, 25mm, NPN, Kabel Anschlussart Kabel Ansprechzeit 0.5ms Ansprechzeit max 0,5 Ausgang NPN Material Kunststoff Reichweite 25mm Reichweite max 25mm Schaltlogik Hell-EIN Schutzart IP 67 Sendediode Rote LED Spannungsversorgung 12 bis 24V DC Temperaturbereich -25 bis +55C Temperaturbereich max 55 Temperaturbereich min -25
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
0.5 ms
Ausführung:
Lichttaster
Ausgang:
NPN
Erfassungsabstand:
0,025 m
Schaltlogik:
Licht-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
50 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0302 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, lichttaster panasonic, lichttaster, Automation, Fühler, Sensor, Lichtschranke, Reflexionslichttaster, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,48*
€ 76,82*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,78*
€ 76,83*
€ 5,90*
ab € 59,08*
€ 78,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,13*
€ 81,66*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 78,23*
€ 97,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TR Fasteners
M310 PRSTMCB100-
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.