Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M310 PRSTMCB100- LINSENSCHRAUBEN DIN 7965 M3X10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1420016
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M310 PRSTMCB100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Bolzen
Halbzeuge
Maschinenschrauben
Befestigungsüberzug: Chemisch geschwärzt
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Pozidriv
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,74*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0274* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.