| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1904039 Herst.-Nr.: ZXLD1370EST16TC EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Topologie: Boost, Buck, Buck-Boost Ausgangsspannung, max.: - Produktpalette: - MSL: - Eingangsspannung, min.: 6.3 VEingangsspannung, max.: 60 VAnzahl der Pins: 16 Pin(s)Schaltfrequenz: 1 MHzIC-Gehäuse / Bauform: TSSOP LED-Treiber: - Bauform - Treiber: TSSOP Betriebstemperatur, max.: 125 °CBausteintopologie: Boost, Buck, Buck-Boost IC-Montage: Oberflächenmontage Schaltfrequenz, typ.: 1 MHzAnzahl der Ausgänge: 1 AusgängeAusgangsstrom, max.: 300 mAQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100 Qualifikation: AEC-Q100 Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, dc-dc wandler ics, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, DIODES INC., ZXLD1370EST16TC, 1904039, 190-4039 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 1,45* | € 1,82* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,85* | € 3,81* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,56* | € 4,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|